Inserto para llave de tubo VDE de 10 mm (3/8 ″) SW 20 mm L.52 mm

N.º do artigo: 02380020
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02380020
EAN/GTIN 4018754253579
Número do fabricante 02380020
Número L L60010 6059

Descrição

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

Característica:

  • d1: 31,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • Longitud [mm): 52 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 15,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Peso: 68 g
  • Anchura entre planos [mm]: 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta