Inserto para llave de tubo VDE de 10 mm (3/8 ″) SW 12 mm L.46 mm

N.º do artigo: 02380012
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02380012
EAN/GTIN 4018754253500
Número do fabricante 02380012
Número L L60010 6056

Descrição

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

Característica:

  • d1: 21,9 mm
  • d2: 22,5 mm
  • d3: 11 mm
  • Longitud [mm): 46 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 14,4 mm
  • Peso: 36 g
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta