Inserto para llave de tubo VDE de 10 mm (3/8 ″) SW 10 mm L.45 mm

N.º do artigo: 02380010
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02380010
EAN/GTIN 4018754253487
Número do fabricante 02380010
Número L L60010 5936

Descrição

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

Característica:

  • d1: 19,3 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 9 mm
  • Longitud [mm): 45 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 8,5 mm
  • t2: 15,5 mm
  • Peso: 28 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta