Vaso con punta de destornillador VDE de 10 mm (3/8 ″) M6 L.136 mm D.23 mm

N.º do artigo: 02370006
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02370006
EAN/GTIN 4018754279616
Número do fabricante 02370006

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 23 mm
  • Gr.: M6
  • Longitud [mm): 136 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 100 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta