• Os artigos de serviços não podem ser pedidos em separado, mas têm de ser adicionados ao artigo correspondente.

Calibração Micrómetro externo sem medida de ajuste 300

N.º do artigo: 022000 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tempo de processamento aprox. 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

faixa de medição máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

faixa de medição máxima 300 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo 022000 300
EAN/GTIN 2050002055773

Descrição

Ejecución:

A calibração é uma parte essencial da garantia de qualidade. Fazer cedências neste âmbito pode ficar caro rapidamente: por exemplo, na maioria dos casos, a responsabilidade por produtos com defeito é do fabricante. Connosco como parceiros para a calibração das suas ferramentas de medição e ensaio, pode garantir a sua tranquilidade: Tratamos de todo o processo, do transporte seguro e da calibração e recalibração em conformidade com as normas. Naturalmente, fazemos tudo isto tendo em conta todos os regulamentos e normas aplicáveis, bem como os padrões existentes na sua empresa.

Desde agosto de 2021 que oferecemos a máxima precisão e a mais alta qualidade no nosso novo laboratório de calibração em Nuremberga, na Alemanha. Com a empresa Trescal, temos acesso direto ao fornecedor líder mundial de serviços de calibração.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA (ISO)
Os certificados de calibração de fábrica são uma alternativa económica aos certificados de calibração DAkkS. Ao contrário da calibração DAkkS, a calibração de fábrica é rastreável apenas ao padrão de fábrica e não ao padrão nacional. Como resultado, a calibração de fábrica não é reconhecida internacionalmente por todos os utilizadores. Os laboratórios da Trescal cumprem, sem exceção, o padrão da norma DIN EN ISO/IEC 17025. Isto garante a rastreabilidade das calibrações e das amostras. A Trescal também aplica os mesmos padrões de uma calibração DAkkS numa calibração de fábrica.

Ventaja:

  • Boa relação custo-benefício
  • Rápido
  • Rastreabilidade ao padrão nacional garantida indiretamente

Recomendación:

O tratamento especializado e a recalibração regular podem aumentar a vida útil dos seus produtos de teste e protegê-los de danos e desgaste excessivo. Importante neste contexto: Formações abrangentes dos funcionários sobre a utilização de produtos de teste e medição.

Nota:

O serviço de calibração só pode ser encomendado em conjunto com um artigo correspondente.
O tipo de serviço de calibração correspondente a cada artigo pode ser consultado em cada um dos artigos calibráveis.

Para calibração de um micrómetro externo incluindo a medida de ajuste, usar a calibração B2 n.º 022040 ou 022050.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta