Inserto INHEX de 10 mm (3/8 ″) SW.8 mm L.24 mm

N.º do artigo: 02152408
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02152408
EAN/GTIN 4018754003327
Número do fabricante 02152408
Número L L60010 4733

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • DIN 7422
  • Longitudes especiales
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 19 mm
  • L1: 24 mm
  • L2: 6,5 mm
  • No.: 3049/8
  • Salida hexágono exterior (mm): 8 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 28 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta