Inserto para llave de tubo de 3/8 ″ SW 32 mm

N.º do artigo: 02111032
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02111032
EAN/GTIN 4018754164837
Número do fabricante 02111032
Número L L60010 3937

Descrição

Descripción:

  • Para desmontar e instalar la cubierta del alojamiento del filtro de aceite al cambiar el elemento del filtro de aceite

Característica:

  • Longitud [mm): 43 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Tipo: z. p. ej. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Peso: 130 g
  • Anchura entre planos [mm]: 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta