Indicador de palanca analógico P-LINE 232GL, lateral, 3 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

N.º do artigo: 01810409
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01810409
EAN/GTIN 7630041152425
Número do fabricante 01810409

Descrição

Descripción:

Norma: ISO 9493
Rango de medida: 3 mm
Carrera / vuelta: 1 mm
Escala circular: 0 ÷ 50 ÷ 100
Fuerza de medida: 0,2 N
Resolución: 0,01 mm
Error de indicación en el rango de medida (MPEe, varilla reentrante): 20 µm
Error de indicación sobre el rango de medición total (MPEtot, varilla entrante y saliente): 26 µm
Error de indicación en 1/10 de vuelta (MPEp 1/10): 3 µm
Error de indicación en 1/2 vuelta (MPEp 1/2): 10 µm
Error de indicación en 1 vuelta (MPEp 1): 12 µm
Repetibilidad del error de indicación (MPEr): 3 µm
Hystérésis de l'erreur d'indication (MPEh): 7 µm
Carcasa: metálica
Contacto de bola: metal duro
Esfera giratoria
Sentido de lectura: horario

Dimensiones:
Rosca contacto: M1,6
Esfera, Ø: 40 mm
Longitud contacto: 36 mm

Incluido en la entrega:
Comparador con contacto de bola Ø 2 mm montado
Llave de montaje del contacto
Varilla de fijación rígida Ø 8 mm
Varilla de fijación rígida Ø 4 mm
Informe de medición

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta