Destornillador SoftFinish® electric Ranurado 4.0 mm x 100 mm

N.º do artigo: 00823
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00823
EAN/GTIN 4010995008239
Número do fabricante 00823
Número L L60070 132

Descrição

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.8 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 4 mm
  • Diámetro del mango (mm): 30 mm
  • Longitud Total (mm): 211 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta