SOPORTE DEL PULSADOR D4 L15

N.º do artigo: 00760199
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00760199
EAN/GTIN 7630041107845
Número do fabricante 00760199

Descrição

Ejecución:

  • Ejecución: Radial
  • Fijación [mm]: Ø 4
  • L [mm]: 15
  • Características particulares: Para insertos M1,4 (2) y M3 (2)

Descripción:

Soporte de inserción de medición ø 4 mm, radial, L = 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta