LLAVE DE BOLA M3 AC D1,9 L26,6

N.º do artigo: 00760181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00760181
EAN/GTIN 7630041107692
Número do fabricante 00760181
Número L L41140 248

Descrição

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M3
  • Diámetro [mm]: 1,9
  • Longitud de la sonda [mm]: 26,6
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto M3 de bola, acero, Ø1,9 mm, L = 26,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta