Surtido de herramientas ∙ con aislamiento de protección
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Surtido de herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0-179/70KV | |
EAN/GTIN | 4000896235575 | |
Número do fabricante | 0-179/70KV | |
Número L | L60140 5509 |
Descrição
Descripción:
- Surtido de herramientas
- En cubeta bicolor de espuma suave
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- IEC 60900:2018
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
- Aislamiento protector hasta 1000 V
- Número de herramientas: 70
Volumen de suministro:
Juego de alicates ∙ con aislamiento de protección 163-226/4
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 759N-2VDE
Alicate de corte diagonal ∙ con aislamiento de protección 1803VDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841BVDE-33
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-22
Juego de destornilladores ∙ con aislamiento de protección 163-229/7
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3
Juego de llave de dos bocas ∙ con aislamiento de protección 163-542/18
Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32
Juego de llaves de vaso ∙ con aislamiento de protección 163-545/41
Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Llave de vaso destornillador 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-3 8821KV-5
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-172X50