Brocas de roscar universais GARANT Master Tap
A família GARANT Master Tap para alta segurança processual e produção económica
O GARANT Master Tap é a solução universal para a maquinagem de rosca. Combina uma segurança processual muito elevada com a máxima universalidade. Seja aço, aço inoxidável, alumínio ou ferro fundido – a geometria especial garante uma formação ideal de aparas. Esta universalidade reduz a diversidade de ferramentas e melhora a eficiência ao mesmo tempo. A broca de roscar ALU GARANT Master Tap de elevado rendimento foi especialmente desenvolvida para alumínio e ligas não ferrosas e é agora a primeira escolha para estes materiais. O GARANT Master Tap STEEL foi especialmente desenvolvido para aços difíceis de maquinar e para materiais de alta resistência à tração. O GARANT Master Tap INOX é especialista em aço inoxidável. Domina este material particularmente desafiador com total segurança processual, oferecendo uma solução muito económica.
A família GARANT Master Tap
GARANT Master Tap ALU – o executante para alumínio e metais não ferrosos
O macho GARANT Master Tap ALU de elevado rendimento foi especialmente desenvolvido para ligas de alumínio e metais não ferrosos. A interação entre o material de corte metalúrgico em pó, o revestimento DLC de última geração e a geometria exclusiva fazem dele a primeira escolha na maquinagem de alumínio. O passo helicoidal dinâmico combinado com estrias personalizadas e dimensões lineares permite a formação perfeita de aparas e a remoção de aparas em ligas de alumínio com aparas longas, mesmo com roscas muito profundas.
Vantagens do GARANT Master Tap ALU
- Geometria dinâmica das estrias que foi perfeitamente adaptada a metais não ferrosos
- Excelente vida útil da ferramenta graças ao revestimento especial DLC
- Excelente resistência ao desgaste graças ao material de corte HSS-E-PM de elevada qualidade
- Desenvolvido para profundidades máximas de rosca até 4XD para furos roscados de passagem
Estas características fazem do GARANT Master Tap ALU a primeira escolha na maquinagem de alumínio:
- Preparação precisa da aresta de corte: formação controlada de aparas. Evita microlascas.
- Chanfro curto: sem contornos de interferências. Roscar quase até ao fundo do buraco.
- Passo helicoidal dinâmico: remoção perfeita de aparas. Evita o enrolamento de lascas à volta da ferramenta. Segurança processual muito elevada.
- Última geração de revestimento DLC: evita a adesão do material. Protege contra formas abrasivas de desgaste devido ao alto nível de dureza do revestimento.
- Material de corte HSS-E-PM: alta estabilidade da aresta de corte. Alta resistência ao desgaste.
- Comprimento do pescoço otimizado: maquinagem de rosca fiável até profundidade de rosca de 4xD.
GARANT Master Tap ALU na eShop:
GARANT Master Tap STEEL HT – o solucionador de problemas para aços de alta resistência
O GARANT Master Tap STEEL HT impressiona através dos seus revestimentos otimizados, que foram especialmente adaptados aos vários requisitos para maquinagem de furos cegos e através de furos. A última geração do substrato HSS-E-PM é caracterizada pela alta homogeneidade na estrutura, conseguindo assim a máxima estabilidade da aresta de corte e resistência ao desgaste. O ponto em espiral especialmente concebido no macho de passagem garante estabilidade durante o processo de rosqueamento, mesmo em altas forças de corte. A rosca guia cilíndrica de desvio no macho do furo cego neutraliza a ocorrência de bloqueio por aparas e garante uma segurança processual muito elevada.
Vantagens que convencem:
- Máximo desempenho.
- Excelente para aços de alta resistência.
- Fiabilidade do processo.
As características extraordinárias do GARANT Master Tap STEEL HT:
- Revestimento TiAlN: Alta resistência ao calor. Baixa resistência de atrito.
- Rosca guia otimizada: Alta segurança processual devido à prevenção de bloqueio por aparas.
- Sem contornos de interferências: As roscas podem ser roscadas quase até ao fundo do furo.
- Substrato HSS-E-PM: Alta estabilidade da aresta de corte e resistência ao desgaste.
- Revestimento TiCN: Superfície de revestimento muito suave. Redução da resistência de corte no sentido de afastamento.
- Ponto em espiral especial: Alta estabilidade.
GARANT Master Tap STEEL HT na eShop:
GARANT Master Tap INOX – o especialista em aço inoxidável
O novo GARANT Master Tap INOX foi especialmente desenvolvido para a maquinagem de aço inoxidável. Oferece absoluta segurança processual em aço inoxidável VA particularmente desafiantes. A excelente resistência ao desgaste do material da ferramenta HSS-E-PM, a sua inovadora microgeometria e a camada antifricção multicamada TiAlN de baixa fricção garantem a melhor segurança processual e o melhor rendimento possíveis.
Vantagens:
- Formação SUPERIOR de aparas devido a arestas de corte otimizadas.
- Remoção SUPERIOR de aparas devido à geometria especial das estrias.
- Resistência SUPERIOR ao desgaste devido ao material da ferramenta HSS-E-PM de elevada qualidade.
- Eficiência SUPERIOR devido à microgeometria especial.
- Vida útil SUPERIOR da ferramenta devido ao revestimento multicamada TiAlN mais moderno.
Descubra as características extraordinárias do GARANT Master Tap INOX:
- Geometria otimizada das estrias: Formação controlada de aparas e remoção de aparas.
- Microgeometria especial: Parâmetros dependentes do passo para a aresta de corte aperfeiçoada.
- Design sem contornos de interferências: As roscas podem ser roscadas quase até ao fundo do furo.
- Revestimento multicamada de TiAlN: Resistência ao desgaste devido à superfície muito dura do revestimento e temperaturas de corte reduzidas devido à fricção reduzida.
- Material da ferramenta HSS-E-PM: Alta resistência ao desgaste e ótima rigidez.
- Ponto em espiral otimizado: Forças de corte reduzidas na alimentação do macho.
- Geometria estável da traseira do dente: Prevenção de descontinuidades da aresta de corte durante a reversão.
GARANT Master Tap INOX na eShop:
GARANT Master Tap – o talento universal
O nosso talento universal GARANT Master Tap abrange uma vasta gama de materiais de ferramentas. Devido à combinação única de material de ferramenta de alta qualidade, geometria inovadora e a mais recente tecnologia de revestimento, o macho proporciona o máximo rendimento numa variedade de materiais, ao mesmo tempo que proporciona uma segurança processual e eficiência absolutas.
Desenvolvido para um rendimento muito elevado no corte de rosca:
- Geometria otimizada na traseira dos dentes: Garante rendimento com alta segurança processual numa ampla gama de materiais. Corta as arestas de forma ideal e pule a raiz das aparas.
- Arestas de corte especialmente arredondadas: Para uma formação perfeita de aparas a partir da primeira rosca.
- Remoção perfeita de aparas devido à geometria especial das estrias.
- Nova geometria da aresta de corte: Permite a utilização num amplo espetro de materiais.
- Revestimento AlTiX inovador: Para um comportamento de desgaste ideal. Reduz as forças de corte.
- Anel verde: Para aplicações gerais.
- Material de ferramenta de elevada qualidade de HSS-E-PM. Estrutura homogénea.
Propriedades do GARANT Master Tap:
Formação de aparas:
1. Uma geometria de estrias recém-desenvolvida garante a formação perfeita de aparas e respetiva remoção mesmo sob vários parâmetros de corte:
Segurança processual:
2. Concorrentes
3. GARANT Master Tap: Roscar para uma boa segurança processual sem lascas soltas e torcidas. A geometria particularmente estável da traseira do dente garante um corte fiável na raiz da apara.
Geometria universal:
4. A geometria otimizada das estrias e a afiação combinada na perfeição das arestas de corte garantem uma boa segurança processual mesmo em ferro fundido.
Resistência ao desgaste:
5. Concorrentes: Desgaste das arestas de corte após 800 roscas.
6. GARANT Master Tap: Desgaste das arestas de corte após 800 roscas.
O material da ferramenta HSS-E-PM em conjunto com o novo revestimento de alto rendimento AlTiX proporciona uma vida útil impressionante e longa da ferramenta.
Precisão:
7. Graças à sua secção de rosca guia especial, o GARANT Master Tap consegue resultados precisos mesmo em ligas de cobre dúctil e evita qualquer corte axial no processo de rosqueamento.
Superfície:
8. Concorrentes
9. GARANT Master Tap: A estrutura de superfície lisa do novo revestimento de alto rendimento permite altas velocidades de corte em ligas de alumínio forjado. Os valores de fricção reduzidos evitam aderências e gripagem de materiais.
Ver todos os machos na eShop:
Todos os produtos da família GARANT Master Tap estão disponíveis na nossa eShop. Filtre de acordo com a série ou características pretendidas.
Para obter mais informações sobre machos e as suas áreas de aplicação, consulte a nossa brochura “Rendimento superior para uma maior eficiência”: