Produção semiautomatizada com carga e descarga automáticas
Começar a usar a automatização facilmente com os sistemas de carregamento GARANT Automation
Com os nossos sistemas de carregamento GARANT Automation, pode aumentar de imediato a sua produção. Graças à semiautomatização eficaz da sua produção, pode realizar turnos adicionais e ainda reduzir a carga de trabalho dos seus colaboradores. Assim, a sua produção está pronta para enfrentar os desafios apresentados por um mercado em constante mudança.
- Impulsione a produção de imediato, conforme necessário
- Realize turnos adicionais
- Reduza a carga de trabalho dos colaboradores
Pode carregar e descarregar as suas máquinas automaticamente, graças aos sistemas de carregamento GARANT Automation
Sistemas de carregamento GARANT Automation Basic
O GARANT Basic permite a carga e descarga fáceis e sem esforço do depósito de ferramentas. O sistema foi concebido para utilização com centros de torneamento, fresagem e maquinagem. A estrutura básica sólida, a construção robusta e o equipamento de proteção permitem um funcionamento seguro. Tanto as máquinas existentes como as novas podem ser automatizadas, sem a necessidade de uma interface de automatização.
- Carga e descarga automatizadas do depósito de ferramentas
- Operação segura devido à estrutura de base sólida, à construção resistente e ao equipamento de proteção
- É possível automatizar as máquinas novas e as já existentes
- Não requer uma interface de automatização
Sistema de carregamento GARANT Automation Turntable
O GARANT Turntable é a forma perfeita de começar a usar o carregamento automático do dispositivo de aperto. É provavelmente a forma mais fácil e com maior poupança de espaço para automatizar a sua máquina-ferramenta. O sistema adapta-se perfeitamente às condições da sua produção e pode ser planeado de acordo com as suas necessidades específicas. Não é necessária uma interface de automatização para a ligação da máquina, e também é extremamente fácil de operar, mesmo sem nenhum conhecimento de programação.
- Carregamento automático do dispositivo de aperto
- Requer pouco espaço, e pode ser planeado em diferentes variantes
- Ligação simples à máquina, sem necessidade de uma interface de automatização
- Fácil de operar sem qualquer conhecimento de programação
Dê um passo para o futuro – connosco ao seu lado
O planeamento e a instalação do GARANT Basic e do GARANT Turntable são processos simples e fáceis. Como não há necessidade de intervir no software de controlo, ambos os sistemas podem também ser instalados na sua máquina-ferramenta sem grandes ajustes. Os nossos consultores estão disponíveis para si em cada passo – e tornam o processo o mais simples possível. Do aconselhamento à formação.
1. Aconselhamento no local
2. Verificação de viabilidade
3. Oferta
4. Planeamento e lançamento
5. Integração
6. Colocação em funcionamento
Não pretende comprar a sua máquina de automatização, mas sim fazer leasing de uma?
O Hoffmann Group apresenta-lhe várias ofertas de leasing e opções de financiamento adicionais adaptadas a si. Isto proporciona-lhe a máxima flexibilidade para atingir os seus objetivos individuais. Basta contactar-nos.