Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Carro de montagem 860/4

N.º do artigo: 942997 860/4

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura×profundidade em E 36×27 E
Altura 862 mm
Largura 717 mm
Profundidade 572 mm
Largura em E 36E
Profundidade em E 27E
Altura útil 600 mm
Altura útil para gavetas 600 mm
Altura útil do módulo de gavetas 600 mm
Largura útil da gaveta 612 mm
Profundidade útil da gaveta 459 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 100 mm
com rebordo sim
Número de gavetas 4
capacidade de carga máxima 600 kg
Material da base Chapa de aço com borracha ranhurada
Base sim
Versão deslocável; com gavetas
Modelo do rebordo de 4 lado
Pega de empurrar sim
Posicionamento da pega de empurrar Lado da frente
Peso 95 kg
Tipo de produto Carro de montagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 942997 860/4
EAN/GTIN 4045197774248
Número do fabricante 942997 860/4

Descrição

Versão:

Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas (⌀ 100 mm), bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e 2 punhos de empurrar. Pode ser fechado com o fecho central.
Equipado com 4 ou 5gavetas, podem ser fechadas com o fecho central. Gavetas de extensão total, conforme descrito no n.º 942973, adicionalmente com desbloqueio individual − evita a abertura das gavetas durante o transporte.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035,
gavetas azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta