{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 900 mm | |
Largura da área de base | 717 mm | |
Profundidade da área de base | 500 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
capacidade de carga máxima | 400 kg | |
Material roda | Rasto de rolamento em PU | |
Tipo de produto | Carro de transporte CNC |
Número do artigo | 970000 | |
Número do fabricante | 970000 |