{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP Index of Protection | IP 41 | |
Height | 1,720 mm | |
Width | 1,000 mm | |
Depth | 725 mm | |
Monitor housing internal height | 599 mm | |
Monitor housing internal width | 654 mm | |
Support cabinet internal height | 640 mm | |
Support cabinet internal width left | 690 mm | |
Support cabinet internal width right | 210 mm | |
Weight | 65.5 kg | |
Power supply | Mains operated | |
Tipo de produto | Estação de trabalho com computador |
Número do artigo | 951300 DE | |
Número do fabricante | 951300 DE |