Versão:
Sistema dispensador de produto com compartimentos de diferentes tamanhos para garantir uma retirada individual segura e totalmente documentada. Os tamanhos de compartimento permitem armazenar artigos maiores e estão preparados para o carregamento de baterias. Uma iluminação LED interior de série facilita tanto a deteção dos compartimentos de abertura automática em ambientes escuros como a própria retirada. A barra de LED ao longo dos compartimentos também ajuda no processo de retirada e enchimento.
Os painéis perfurados montados em ambos os lados permitem a montagem flexível de um ecrã tátil nas variantes mestre. Também podem ser colocados os ganchos e suportes easyFix, bem como todos os outros acessórios para painéis perfurados do nosso catálogo.
O sistema mestre pode ser expandido e combinado com sistemas de expansão adicionais de quaisquer variantes de hardware Tool24.
Este artigo é compatível com as soluções de software Hoffmann Group Connected.
Sistema dispensador individual para o armazenamento de artigos maiores em compartimentos com 460 mm de altura e 450 mm de largura e profundidade.
Vantagem:
Hoffmann Group Connected
Com este aparelho, adquire um componente da sua produção digital em rede. São possíveis aumentos de produtividade em coordenação com o respetivo módulo de software.
Vantagem:
Sistema dispensador individual automático para o armazenamento e a gestão de artigos volumosos como, p. ex., EPI maior, ferramentas elétricas e manuais ou as nossas malas de sistema de plástico L-BOXX®.
Colocação:
Número de compartimentos × altura em mm: 8 × 300; 2 × 460
Material fornecido:
Sistema mestre EN com ecrã tátil de 22 polegadas, leitor de códigos de barras, PC incl. pacote de software Basic, sistema operacional inglês.
Pintura:
Corpo cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, revestido a pó.
Nota:
Todos os compartimentos estão preparados para a passagem de uma alimentação elétrica através do canal técnico. A ligação de dispositivos de carregamento individuais deve ser implementada pelo cliente. Os pesos indicados nos dados técnicos são válidos para armários do sistema de expansão, isto é, sem o PC e o ecrã.
São possíveis compartimentos com janelas de inspeção, bem como cores e dimensões individuais (tamanhos de compartimento, larguras e profundidades do armário).
Contacte o seu consultor especializado!