{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Tipo | S | |
Altura | 1.700 mm | |
Largura | 725 mm | |
Profundidade | 634 mm | |
Profundidade da estrutura | 524 mm | |
Peso | 81 kg | |
Tipo de produto | Estação de limpeza |
Número do artigo | 987121 S | |
Número do fabricante | 987121 S |