Versão:
Ponto de contacto próximo da produção para informar, verificar e documentar. Caixa de computador com porta batente que pode ser fechada à chave e aba de impressora. Caixa de armário de ferramentas com gavetas de extensão total guiadas por rodas (75 kg de capacidade de carga) com insertos para arquivo suspenso. Armário de sobrepor com persiana de plástico que pode ser fechada e o seguinte equipamento:
- Iluminação integrada com tecnologia LED.
- Interruptor de ligar/desligar para a iluminação.
- 5 tomadas Schuko.
- 2 prateleiras, com ajuste em altura em grelha de 25 mm. Largura útil de 1385 mm, profundidade útil de 300 mm.
- Tampo de trabalho extensível (madeira revestida com melamina) com aresta rolante traseira com bloqueio na posição final. Espessura de 29 mm. Compartimento extensível de 150 mm.
- Conduta de cabos integrada e passa-cabos.
- Cabo de ligação com 7 m de comprimento.
Pintura:
Corpo cinza claro RAL 7035, gavetas, portas azul segurança RAL 5005, revestido a pó.
Nota:
A cor da persiana de plástico não pode ser configurada.