{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GBA 18V 4.0Ah | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
indicado para | Bosch 18 V | |
Peso por bateria | 600 g | |
Tipo de produto | Bateria |
Número do artigo | 073853 B18 | |
EAN/GTIN | 3165140730464 | |
Número do fabricante | 1600Z00038 |