Perfuradora de impacto GSB242

N.º do artigo: 075720 GSB242
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante GSB 24-2
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.100 W
binário máximo 40 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 900 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 3.000 r.p.m.
número máximo de batidas 15.300 r.p.m.
Alojamento da bucha 1/2 polegada − 20 UNF
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 16 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 40 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 22 mm
Peso 2,9 kg
vibração máxima conforme EN 14,6 m/s2
Tipo de produto Perfuradora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075720 GSB242
EAN/GTIN 3165140944519
Número do fabricante 060119C801

Descrição

Ejecución:

Perfuradora de impacto com motor de alto desempenho com binário elevado para aplicações muito difíceis (perfurar, trabalhos com brocas craneanas e serras craneanas), bem como aparafusar e agitar.
  • Nova pega de segurança com fixação inovadora e Softgrip para uma fixação segura.
  • Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
  • Acoplamento de sobrecarga mecânico Antirotation para uma alta segurança de trabalho, mesmo em aplicações muito exigentes.
  • Bucha de aperto rápido de uma manga com Auto-Lock para a troca rápida de ferramentas com apenas uma mão.
  • Placa de escovas rotativa para a mesma força no funcionamento à direita e à esquerda.
  • Pescoço do fuso com ⌀ 43 mm (norma europeia) − utilizável no suporte de perfuração.
  • Transmissão de 2 velocidades.
  • Proteção elevada do utilizador graças a KickBack Control.

Volumen de suministro:

Inclui bucha de aperto rápido de 13 mm, pega adicional, batente de profundidade de 210 mm, mala de transporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta