{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 10,8 V | |
Designação do fabricante | GWS 10,8-76 V-EC | |
Capacidade da bateria | 2,5 Ah | |
Tensão da bateria | 10,8 V | |
n.º máximo de rotações | 19.500 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 76 mm | |
profundidade de corte máxima | 16 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
vibração máxima conforme EN | 13,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077100 10-76V-EC | |
Número do fabricante | 06019F2002 |