{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento máximo plano | 2.000 mm | |
Medida A | 300 mm | |
Medida B | 352 mm | |
Medida C | 100 mm | |
Medida D | 74 mm | |
Medida E | 51 mm | |
Medida F | 181 mm | |
Medida G | 40 mm | |
Carga máxima com espessura do material plana 10 mm | 400 kg | |
Carga máxima com espessura do material plana 8 mm | 300 kg | |
Carga máxima com espessura do material plana 6 mm | 200 kg | |
Carga máxima com espessura do material plana 5 mm | 150 kg | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 085985 400 | |
Número do fabricante | TP300 |