{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura incluindo caixa da persiana | 2.300 mm | |
Largura do módulo em E | 36E | |
Profundidade das calhas de guia | 50 mm | |
indicado para altura de bastidor vertical | 2.000 mm | |
Material da persiana | Plástico | |
Tipo de produto | Persiana |
Número do artigo | 946558 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197726520 | |
Número do fabricante | 946558 2000 |