Pega de empurrar para portas com dobradiças sem encaixe

N.º do artigo: 914220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
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
Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material da pega de empurrar Plástico
Cor preto
indicado para Portas de batente e deslizantes grupo de produtos 94, 95, 97, 98, 99
não adequado para N.º 942951; armários de cacifo e compartimentos; armários asecos
com área de inscrição sim
Largura da lingueta da fechadura 26 mm
Comprimento da lingueta da fechadura 40 mm
Forma da lingueta da fechadura reto
Material fornecido inclui 2 arruelas retentoras para fixação à barra de fecho
Material de montagem incluído no material fornecido sim
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Tirador deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914220
EAN/GTIN 4045197492265
Número do fabricante 914220

Descrição

Idóneo para:

A partir do ano de fabricação de 08/2008 para portas batentes e deslizantes do grupo de produtos de armários de ferramentas (exceto n.º 942951 − ver n.º 914231), portas batentes e deslizantes do grupo de produtos de armários (exceto cacifos e armários com compartimentos − ver n.º 914221; Info Point n.º 948005; 948010; 950955; Office Station n.º 948800948815; 951700951715; armários HOLEX n.º 949521 e n.º 959000). Portas batentes e deslizantes do grupo de produtos 97 e 98 (exceto Tool24 e armários de segurança). Grupo de produtos 99 − estantes para cargas pesadas (jogo de portas batentes n.º 993320993330).
A partir do ano de fabricação 08/2016 para armários ESD n.º 927735; 927755; 972380.

Volumen de suministro:

Punho de empurrar com lingueta de fechadura reta (inclui 2 arruelas retentoras para fixar as barras de fecho). O punho é fixado com um fecho tipo baioneta. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta