{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 15 mm | |
Chanfro de corte | Filo cortante fino | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Largura da cabeça | 11 mm | |
Comprimento da lâmina | 14 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Forma da cabeça | redondo | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726433 115 | |
EAN/GTIN | 4003773043768 | |
Número do fabricante | 77 12 115 |