{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 1 | |
Força de fixação até máximo | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
Altura H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
Largura da ranhura em T | 10 / 12 /14 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370115 1 | |
Número do fabricante | 79756 |