{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 764Md | |
Largura da ranhura em T | 14 mm | |
Parafuso de fixação G | M12 | |
Altura de fixação h-H | 6 mm - 50 mm | |
Força de fixação | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
Curso de ajuste V | 12 mm - 82 mm | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
Parafuso de fixação G1 | M16 | |
Tipo de produto | Grampo mecânico |
Número do artigo | 370092 5 | |
EAN/GTIN | 4020772003135 | |
Número do fabricante | 556189 |