{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 94 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Altura h1 | 19 mm | |
Comprimento do mordente l | 104 mm | |
adequado para o código de cor | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361296 125 | |
EAN/GTIN | 4045197912435 | |
Número do fabricante | 361296 125 |