{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Tamanho VDI | VDI 30 | |
⌀ exterior do mandril d1 | 50,5 mm | |
Projeção l1 | 90 mm | |
Chave de aperto | TX25 | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Bucha curta VDI |
Número do artigo | 319715 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932037 | |
Número do fabricante | 319715 1-16 |