Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK 2

N.º do artigo: 341122 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Haste MK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
L1 aberto 85 mm
L1 fechado 97,5 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341122 2
EAN/GTIN 4045197880734
Número do fabricante 341122 2

Descrição

Ejecución:

Buchas com três mordentes de alto rendimento em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.
  • Bucha e haste MK formam uma unidade.
  • Alta concentricidade, ótima estabilidade.
  • Troca rápida e fácil graças ao design curto, o que é vantajoso para pequenas áreas de trabalho.

Aplicación:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Nota:

O efeito de autoaperto só é eficaz no sentido dos ponteiros do relógio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta