{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento de base do encabadouro SK | 50 mm | |
Tamanho do alojamento reduzido | 63 mm | |
binário máximo | 8 Nm | |
Chave de aperto | Torx® TX20 | |
Tipo de produto | Reducción |
Número do artigo | 354779 50/H63DI | |
EAN/GTIN | 4045197988935 | |
Número do fabricante | 354779 50/H63DI |