{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 100 mm | |
Comprimento L | 53 mm | |
Altura H | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 7,96 mm | |
Distância entre furos b | 24 mm | |
Comprimento da união A | 9,49 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314500 100 | |
Número do fabricante | 107641 |