{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para largura de mordente | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
Altura | 28 mm | |
Comprimento do desnível b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
Peso | 10,8 kg | |
adequado para o código de cor | HD-HOLEX | |
Tipo de produto | Placa rotativa |
Número do artigo | 362015 125 | |
EAN/GTIN | 4045197315441 | |
Número do fabricante | 362015 125 |