Jogo de centragem ZeroClamp 30/10

N.º do artigo: 360016 30/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de centragem A/altura de centragem B Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
⌀ de centragem A 30 mm
Altura de centragem B 10 mm
Tipo de produto Jogo de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360016 30/10
EAN/GTIN 4045197377173
Número do fabricante 360016 30/10

Descrição

Ejecución:

A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Para alinhamento centrado no furo central.
Para unidades de base com 40 a 50 mm de espessura.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta