{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Altura do mordente h | 24 mm | |
Altura h1 | 3 mm | |
Altura h2 | 11 mm | |
Comprimento do mordente l | 40 mm | |
Comprimento l1 | 3 mm | |
Peso | 0,18 kg | |
adequado para o código de cor | Xtric 50 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363012 25C | |
EAN/GTIN | 4062406355609 | |
Número do fabricante | 363012 25C |