Ejecución:
- Construção monobloco inovadora e patenteada para máxima rigidez e confiabilidade.
- Acoplamento rápido para as ligações elétricas.
Ventaja:
- A maquinagem sem vibrações protege a ferramenta e a máquina.
- Processamento de cinco lados sem contorno de interferência.
- Usabilidade total dos caminhos de travessia.
- Redução significativa nos tempos de configuração.
- Insensível a falhas de energia.
- Fresagem paralela rápida e precisa da cara.
- Força de aperto uniforme sobre toda a superfície de fixação.
- Altura baixa
- Forças de retenção muito altas
- Posicionamento simples e rápido de peças de trabalho.
- Superfície totalmente metálica patenteada ″All Steel″ em tecnologia Monolith.
- Estrutura de blocos sólidos sem componentes mecânicos individuais (maior estabilidade e resistência).
- Superfície completamente fechada de um componente (não é possível entrada de líquidos).
- Peso leve.
Aplicación:
Uso na construção de moldes, sistemas e máquinas.
Volumen de suministro:
Inclui comando XT200, para controlar uma placa de fixação magnética.
Partes opcionales:
Extensões de polos n.º
383510.
Nota:
Pacote de instalação para controlar várias placas de fixação eletromagnética permanente disponíveis a pedido!
O cabo de alimentação é fornecido sem uma ficha de ligação. Ligação à rede de 400 V/50 Hz.