{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 130 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
Peça sobresselente | S07 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320380 6316-130HP | |
EAN/GTIN | 2050002004870 | |
Número do fabricante | PS6.KVF.NVA.130-HP |