Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK 2

N.º do artigo: 341120 2
Desconto
221,90 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Haste MK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Haste do cone Morse 2
Área de aperto 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
L1 aberto 85 mm
L1 fechado 97,5 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341120 2
EAN/GTIN 4045197308375
Número do fabricante 100 0130 MK2 0

Descrição

Ejecución:

  • Bucha e haste MK formam uma unidade.
  • Alta concentricidade, ótima estabilidade.
  • Troca rápida e fácil graças ao design curto, o que é vantajoso para pequenas áreas de trabalho.

Nota:

O efeito de autoaperto só é eficaz no sentido dos ponteiros do relógio.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK  2

Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK 2

sob pedido
Em stock
98 peças em stock
221,90 €
169,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
185,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 50 mm 50 mm
L1 aberto 85 mm 85 mm
L1 fechado 97,5 mm 97,5 mm
Área de aperto 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Haste do cone Morse 2
Tipo de produto Bucha sem chave Bucha sem chave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta