{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 20 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 100 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 15 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318884 20 | |
Número do fabricante | PS6.V20.L12.100 |