{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | Haste -⌀ 32 mm | |
Compensação de comprimento pressão | 20 mm | |
Compensação de comprimento tração | 20 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Projeção medida A | 132,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334628 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197954435 | |
Número do fabricante | 334628 M14-33 |