HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adaptadores para herramientas de mango cuadrado con mangos intercambiables HSK, para máquinas de torneado y fresado

N.º do artigo: 4505815
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505815
EAN/GTIN 7291075215625
Número do fabricante 4505815
Número L L24230 69

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Voladizo (LPR) 4.92″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.181″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Ancho funcional (WF): 0.512″
  • Altura total (OAH): 3.23″
  • Longitud total (OAL): 6.18″
  • Voladizo (LPR): 4.92″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Shank Size (SS): 63
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta