{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Comprimento total L | 163 mm | |
Rosca M | M16 | |
Porca de aperto sobressalente n.º 309670 | 2 - 25 | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | _58/62 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302475 2-25 | |
EAN/GTIN | 4062406110581 | |
Número do fabricante | 302475 2-25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de pinça de aperto OZ 2-25 |
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
100,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 60 mm | 60 mm |
chave de gancho adequada n.º 628400 | _58/62 | 58 / 62 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | 2-25 mm |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto |