{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 3 mm | |
Alojamento | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
Compensação axial | 0,1 mm | |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,4 mm | |
Compensação radial R mandrilagem | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309447 3 | |
EAN/GTIN | 4045197782984 | |
Número do fabricante | 309447 3 |