{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 médio | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 17 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306541 16 | |
EAN/GTIN | 4045197763532 | |
Número do fabricante | 306541 16 |