{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | SK 40 ultracurto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300410 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284341 | |
Número do fabricante | 300410 16 |