Hoja de sierra de calar 105/4 mm T344D (5 piezas) madera

N.º do artigo: 4932311633
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 105 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932311633
EAN/GTIN 4002395301508
Número do fabricante 4932311633
Número L L00800 1928

Descrição

Descripción:

  • El diseño afilado y agresivo del diente lo hace ideal para cortes muy rápidos en madera

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: <80
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 105 x 4 mm T 344 D - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 80

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta