3M™ Perfect-It™ paño de pulido de alto rendimiento, rosa, 36 cm x 32 cm, 20 unidades / caja

N.º do artigo: 7000032158
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Paño para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000032158
EAN/GTIN 04046719247554
Número do fabricante 7000032158
Número L L51710 264

Descrição

Ejecución:

Para la cera de alto rendimiento 3M Polish Rosa
Acabado impecable y sin rayas
Longitud total: 360 mm
Anchura total: 320 mm

Descripción:

Utilice la bayeta de pulido ultrasuave 3M™ Rosa junto con el pulimento 3M Rosa para conseguir un acabado sin manchas ni opacidad y un alto brillo excepcional.

Característica:

Úsela con el pulimento 3M Rosa
Obtenga un resultado sin manchas ni opacidad.
Paño de microfibra.
Ideal para la aplicación o la limpieza posterior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta