{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano-oblicuo | |
⌀ do disco | 230 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Plato de tejido de vidrio | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565484 40 | |
EAN/GTIN | 4027497481606 | |
Número do fabricante | A27442300401428 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas V2 Power, (CER), de ângulo plano para INOX 40
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
a partir de
1
Peças
37,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
31,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 16 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | plano-oblicuo | oblicuo | oblicuo |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | ZA | ZA |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |